Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-SW8-M5

Art.-Nr. 45379045

EAN 4046777383126

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Edelstahl A2-70, blank

Art.-Nr. 45379045

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO EN 1661 ersetzt DIN 6923 | Es besteht Austauschbarkeit | Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (h1)

5 mm

Flanschdurchmesser (dc)

11,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

EN 1661

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit Flansch

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen