Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung IFI-145, Stahl, verzinkt UNC (Regelgewinde)

IFI-145 Stahl verzinkt UNC
MU-6KT-ZAHN-FLSH-ST-(ZN)-1/2_13

Art.-Nr. 7721050

EAN 4050642715950

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung IFI-145, Stahl, verzinkt UNC (Regelgewinde)

Art.-Nr. 7721050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 350 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1 INCH (in) = 25,4 mm



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

1/2 in

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Normen

IFI-145

Gewindeart

UNC

Gangzahl pro Zoll

13

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen