Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) EN 1664, Stahl 10, blank

MU-6KT-FLSH-EN1664-10-SW18-M12

Art.-Nr. 452780312

EAN 4061338290477

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) EN 1664, Stahl 10, blank

Art.-Nr. 452780312

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO EN 1664 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1667 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (h1)

13,8 mm

Flanschdurchmesser (dc)

26 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Normen

EN 1664

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen