Sechskantmutter mit Flansch, gewindefurchend
TRIMNUT Stahl Zink-Lamelle
MU-FLSH-GEFU-SW16-(FLZN/NC/TL/720H)-M10
TRIMNUT
TRIMNUT Gewindefurchende Mutter
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfach und schnell - die Mutter um Ihre Montage- und Demontageprozesse noch effizienter zu gestalten
Prozessichere Verschraubung
Entfernen von verarbeitungsbedingten Rückständen im Gewinde (z.B. Schweißspritzer und Beschichtungsrückstände)
- Kein Fressen der Mutter beim Auf- und Abschrauben
- Nennschichtdicke bleibt erhalten
- Kein zusätzlicher Arbeitsschritt zur Nachbearbeitung notwendig
Fügen ohne zerspanende Nachbearbeitung
Aufbringen von Bolzengewinden durch Gewindefurchen
- Direktverschraubung durch Aufbringen eines metrischen Regelgewindes auf eine entsprechend abgestimmte Bolzengeometrie
- Kontrollierte Selbsthemmung
- Höhere Festigkeit als bei zerspanend gefertigten Gewinden
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 10 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 21,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Ausführung | Mit Flansch |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |