Sechskantmutter mit Flansch
EN 1661 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpass. m. Vers.
MU-6KT-FLSH-EN1661-8-SW10-(ZSML)-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Vorteile im Überblick:
- Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
ISO EN 1661 ersetzt DIN 6923 | Es besteht Austauschbarkeit | Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (h1) | 6 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 14.2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | EN 1661 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Flansch |
Reibungszahl min./max. | 0,09-0,14 µ |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)