Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
EN 1661 Stahl 10 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1661-10-SW24-(A2K)-M16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO EN 1661 ersetzt DIN 6923 | Es besteht Austauschbarkeit | Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (h1) | 16 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 34,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | EN 1661 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Flansch |