Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

MU-6KT-FLSH-EN1661-8-SW13-(ZSML)-M8

Art.-Nr. 45370028

EAN 4055374080994

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

Art.-Nr. 45370028

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ

Hinweis

ISO EN 1661 ersetzt DIN 6923 | Es besteht Austauschbarkeit | Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

8 mm

Flanschdurchmesser (dc)

17,9 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

EN 1661

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Ausführung

Mit Flansch

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen