Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
MU-6KT-FLSH-EN1661-8-SW10-(VZD)-M6
Art.-Nr. 45375026
EAN 4059609387575
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (h1) | 6 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 14,2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | EN 1661 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
