Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10, blank
DIN 6331 Stahl 10 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-10-1,5D-SW55-M36
Art.-Nr. 0369836
EAN 4047376969070
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M36 |
Höhe (h1) | 54 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 68 mm |
Außenantrieb (s1) | SW55 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Steigung | 4 mm |
DIN | 6331 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 10 mm |
Eckmaß (e) | 61,31 mm |
Nenndurchmesser | 36 mm |
