Sechskantmutter Typ B/S DIN 934 Stahl blau verzinkt mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Stahl blau verzinkt
MU-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M6
Art.-Nr. 0904706140
EAN 4048539961504
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zu verwenden mit Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.
Bestandteil der Zulassung ETA-99/0011
Datenblätter(X)
Normen | DIN 934 |
Schlüsselweite | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!