Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter Hohe Form mit Bund DIN 74361-3, Stahl 10, Zink-Lamelle silber, Form N

DIN 74361-3 Stahl 10 Zink-Lamelle Form N
MU-6KT-DIN74361-N-10-(ZFSHL)-M22X1,5

Art.-Nr. 0360082215

EAN 4062856086214

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter Hohe Form mit Bund DIN 74361-3, Stahl 10, Zink-Lamelle silber, Form N

Art.-Nr. 0360082215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M22

Höhe (h1)

34 mm

Bunddurchmesser (dc)

47 mm

Außenantrieb (s1)

SW32

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Steigung

1,5 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

22 mm

Nenndurchmesser

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen