Sechskant-Schweißmutter
DIN 929 Stahl verzinkt
MU-SHWS-6KT-DIN929-SW9-(A2K)-M4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit max. C-Gehalt von 0,25%
Datenblätter(X)
Normen | DIN 929 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Dicke (m1) | 3,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW9 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Eckmaß (e) | 9,83 mm |