Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 609 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN609-8.8-SW21-(A2K)-M14-K6X65

Art.-Nr. 0050114065

EAN 4046778505596

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0050114065

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M14

Länge (l1)

65 mm

Kopfhöhe (k1)

8,8 mm

Normen

DIN 609

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW21

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser (d2)

15 mm

Toleranzklasse

k6

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

22 mm

Ausführung

Mit Passschaft

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen