Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 609 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN609-8.8-SW18-(A2K)-M12-K6X115
Art.-Nr. 0050112115
EAN 4066783611679
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Aufnahme von Querkräften
durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.
Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6
Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.
Erhöhung der Montageproduktivität
da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 115 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7,5 mm |
Normen | DIN 609 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser (d2) | 13 mm |
Toleranzklasse | k6 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 22,5 mm |
Ausführung | Mit Passschaft |
