Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form F (ohne Spitze)
SHR-6KT-DIN7976-F-SW13-(A2K)-8,0X16
Art.-Nr. 0114100816
EAN 4045727598870
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 7976 |
Form | F |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | F |
Eckmaß (e) | 14,26 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
