Scotch-Brite™ Vliesklettscheibe mit Zentrierung GB-DH
Vliesscheibe 3M Scotch Brite GB-DH mit Zentrierung
SHLFSHB-NYLONVLI-GB-DH-GROB-HD-125X22MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3-dimensionale, sehr harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial
- 3M™ Cubitron™ Keramikkorn
- Harte Korneinbindung
- Kletthaftung
- Hohe Abtragsrate und Produktivität
- Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
- Verschleißfestigkeit, Gleichmäßigkeit und hohe Lebensdauer
- Besondere Zähigkeit und Härte
- Form- und Kantenstabilität
- Kein Zusetzen, kühler Schliff
Verwendung mit entsprechendem 3M™ Stützteller.
Datenblätter(X)
Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte, gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22 mm |
Ausführung | Coarse heavy duty |
Farbe | Rot |
Empfohlene Drehzahl | 1500 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!