Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schwerlastanker W-TM Typ A mit Innengewinde - DBL-(W-TM/S-A)-(A2K)-200-M8X51
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Schwerlastanker W-TM Typ A mit Innengewinde - DBL-(W-TM/S-A)-(A2K)-200-M8X51 - 1

Schwerlastanker W-TM Typ A mit Innengewinde

DBL-(W-TM/S-A)-(A2K)-200-M8X51

Art.-Nr. 0904901851

EAN 4045989060696

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schwerlastanker W-TM Typ A mit Innengewinde

Art.-Nr. 0904901851

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Bolzen und Schrauben mit metrischem Gewinde, für ungerissenen Beton, Stahl verzinkt
  • Geringer Kraftaufwand beim Setzen des Dübels.

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten.

  • Keine Setzwerkzeuge erforderlich.

  • Oberflächenbündig setzbar: Anbauteile sind jederzeit wieder de- / montierbar.

  • Gleichmäßige Spreizwirkung und Lastverteilung aufgrund der Dreifachspreizhülse.

  • Geeignet für Bolzen und Schrauben mit metrischem Gewinde.

  • Montagesicherheit durch Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoments beim Verankern.

  • Kraftkontrolliert / Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M6 bis M12.

  • Vorsteckmontage.
Leistungsnachweis

ETA-10/0255 für Einzelbefestigung Option 7, ungerissener Beton, Stahl verzinkt M6–M12; Bemessung nach der „Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“, Anhang C, Verfahren A

Hinweis

Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von yF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.



Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich.


Zulassungskonform, wenn Schrauben und Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204:2004 den geforderten Werkstoff und die mechanische Eigenschaften lt. ETA-10/0255 nachweisen können

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Dübel bündig einschlagen

Bauteil montieren

Drehmoment aufbringen

ETA-10/0255 für Einzelbefestigung Option 7, ungerissener Beton, Stahl verzinkt M6–M12; Bemessung nach der „Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“, Anhang C, Verfahren A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar für den Mittel- und Schwerlastbereich

  • Geeignet zur Befestigung von: Transferstraßen am Bodenbereich, bei denen eine oberflächenbündige Montage vorgeschrieben ist; Stahlkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.

  • Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Bewertung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verankert werden

  • Einsetzbar in Beton < C20/25, druckfestem Naturstein und Vollstein- Mauerwerk (ohne Zulassung)

  • Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung verwendet werden

  • Einzelbefestigung: Verankerung mit Europäischer Technischer Bewertung im ungerissenen Beton

  • Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser

8 mm

Dübellänge (l)

51 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

200 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

61 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

44,5 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] M6 M8 M10 M12
Zul. zentrische Zuglast1)
Eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Typ A + Typ S
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252)), s ≥ 3hef, c ≥ 1,5 hef
Nzul [kN] = C20/252) 3,6 4,1 5,4 9,5
Zul. Querlast1)
Eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Typ A + Typ S
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252)), s ≥ 3hef, c ≥ 1,5 hef
Vzul [kN] = C20/252) 4,6 7,1 8,9 19,3
Zulässiges Biegemoment Typ A + Typ S Mzul [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,9
Kennwerte
Mindestbauteildicke hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Minimaler Achsabstand smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Minimaler Randabstand cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Achsabstand scr,N [mm] 119 134 155 189
Randabstand ccr,N [mm] 60 67 78 95
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 39,5 44,5 51,5 63,0
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 10 12 14 18
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 14,5 18,5
Bohrlochtiefe4) h1 ≥ [mm] 55 61 70 85
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 9 12 14
Drehmoment beim Verankern (Typ A + Typ S) Tinst [Nm] 10 25 40 75
Drehmoment beim Verankern (Typ O + Typ H) Tinst [Nm] 5 12 20 35
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einsteckmaulschlüssel

EINSTEWZG-DRHMOMSHSL-13MM

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme - leicht auswechselbar
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
DVD Technical Software Version 6.2

BEMESS-CD-DBL

Praxisbewährte und intuitiv bedienbare Bemessungssoftware zur individuellen Beurteilung und realistischen Bemessung von sicheren und wirtschaftlichen Befestigungen.