Schweißmutter hohe Form WN 385 Stahl blank
WN 385-2 Stahl blank
MU-SHWS-A-M4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Max. C-Gehalt von 0,25%
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Außendurchmesser (d1) | 5 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Breite (b1) | 9 mm |
Länge (l1) | 17 mm |
Dicke (t) | 0,9 mm |
Anzahl Schweißbuckel | 2 STK |
Normen | WN 385-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |