Schweißmutter hohe Form WN 385 Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)
WN 385-2 Stahl verzinkt
MU-SHWS-A-(A2K)-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Max. C-Gehalt von 0,25%
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Außendurchmesser (d1) | 11,9 mm |
Höhe (h1) | 10,50 mm |
Breite (b1) | 18 mm |
Länge (l1) | 26 mm |
Dicke (t) | 1,9 mm |
Anzahl Schweißbuckel | 4 STK |
Normen | WN 385-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |