Schweißerbrille FORNAX®plus
Schweißerbrille FORNAX PLUS
SHWSBRIL-(FORNAX-PLUS)-SHTZSTUF5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Augenraumabdeckung
- Mit intergriertem Seitenschutz
- Großes Sichtfeld durch Panoramascheibe
Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung
- Minimiert das Einbrennen von Schweißfunken
- Verzerrungsfreies Sehen
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- Sehr gute Farberkennung durch graue Scheibe
- Infrarot- und Blendschutz
- 100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Innovative Bügeltechnologie
- Hoher Tragekomfort durch flexible 2K-Bügel
- Flexible Anpassung durch variable Bügelinklination
- Sicherer Halt ohne Druckstellen auch bei langer Tragedauer
Cleveres Design
- Sehr kompakt im zusammengeklappten Zustand
- Hervorragend kombinierbar mit Atemschutzmasken
Datenblätter(X)
Schutzstufe | 5 |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV- und IR-Schutz | Ja |
EN-Norm | 166 |
Mechanische Festigkeit | F (45m/s) |
Farbe Schutzscheibe | Grau |