Schweißer-Cap WSC 9-12 Sonderedition #handwerk ROCKT
SHWSCAP-(WSC 9-12)-SONDEREDITION
Art.-Nr. 0984700301
EAN 4065746031844
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leicht und äußerst komfortabel
- Leichtgewichtige textile Materialien
- Erhöhter Tragekomfort und minimale Belastung der Nackenmuskulatur durch ausgewogene Gewichtsverteilung
- Universell auf jede Kopfgröße einstellbar
Optimaler Schutz
Optimale Abdeckung von Gesicht, Hals und Ohren zur Vermeidung von Verbrennungen.
Blendschutzkassette
- Stufenlose Einstellung der Schutzstufen von DIN 9-12
- Schleifmodus zum Ausschalten der Kassette für flackerfreies Schleifen
- Erweitertes Sichtfeld durch Nasenausschnitt in der Blendschutzkassette
- Austauschbare Batterien
Universeller Einsatz
Für alle Lichtbogen-Schweißverfahren: Elektrodenschweißen, MIG/MAG, Fülldrahtschweißen, WIG Schweißen
Achtung: Für Laserschweißen nicht geeignet!
Datenblätter(X)
Lichtdurchlässigkeit hell | Schutzstufe 3 |
Lichtdurchlässigkeit aktiviert | Schutzstufe 9-12 |
Prüfzeichen | CE |
EN-Norm | 166, 175, 379 |
Energieversorgung | 2 austauschbare Knopfzellen 3 V (CR2032) |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 60 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!