Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzgas-Schweißdraht Aluminium nach DIN 1732

Schutzgas-Schweißdraht für Aluminium
SHTZGASSHWSDRAHT-ALMG5-KORB-7,0KG-1,2MM

Art.-Nr. 098202012
EAN 4045727019269

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutzgasschweißen von Aluminium
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell für nahezu alle Aluminium- und Gusslegierungen mit Mg als Hauptlegierungsbestandteil geeignet.


  • AlMg5/AlMg3*

  • AlMgMn/AlZn4,5

  • Mg1, AlMgSi1/G-AlMg3

  • A-AlMg3Si

  • G-AlMg5/G-AlMg5Si

  • G-AlMg10

  • G-AlMg3Cu/AlMgSi1

*Nicht anwendbar bei Reinaluminium. S-AlMg5-Schweißnähte können nicht eloxiert werden. Nicht anwendbar, wenn z. B. durch Bauvorschriften die Verwendung eines Drahtes anderer Legierung festgelegt ist. AlMg3 für eloxierte Schweißnähte.

Drahtdurchmesser (Ø)

1.2 mm

Lagegespult

Ja

Gewicht

7 kg

Spulenart

Korbspule

Werkstoff

Aluminiumlegierung, AIMg5

DIN

1732

Dehnung längs min.

16 %

Zugfestigkeit min.

220 N/mm²

Produktgewicht (per Stück)

1026.107 g

Schutzgas

Argon

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen