Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzgas-Schweißdraht Aluminium nach DIN 1732
Zum Schutzgasschweißen von Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Universell für nahezu alle Aluminium- und Gusslegierungen mit Mg als Hauptlegierungsbestandteil geeignet.
- AlMg5/AlMg3*
- AlMgMn/AlZn4,5
- Mg1, AlMgSi1/G-AlMg3
- A-AlMg3Si
- G-AlMg5/G-AlMg5Si
- G-AlMg10
- G-AlMg3Cu/AlMgSi1
*Nicht anwendbar bei Reinaluminium. S-AlMg5-Schweißnähte können nicht eloxiert werden. Nicht anwendbar, wenn z. B. durch Bauvorschriften die Verwendung eines Drahtes anderer Legierung festgelegt ist. AlMg3 für eloxierte Schweißnähte.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!