Schutzbrille Cetus®
Schutzbrille Cetus
SHTZBRIL-CETUS-KLAR
CETUS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekte Augenabdeckung
Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung
- Verzerrungsfreies Sehen
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- 100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Innovative Bügeltechnologie
Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch flexible 2K-Bügel
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166 |
Mechanische Festigkeit | F (45m/s) |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 FT |
Produktgewicht (per Stück) | 38 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Innen dauerhaft beschlagfrei |