Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzbrille CETUS STAR

SHTZBRIL-(CETUS-STAR)-BRAUN

Art.-Nr. 0899102404

EAN 4099618629631

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzbrille CETUS STAR

Art.-Nr. 0899102404
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
Ergonomische Bügel mit Grip-Struktur und Belüftungsschlitzen für einen sicheren und ganztägig komfortablen Sitz

Bügel mit Funktion und Design


  • Komfortabler und sicherer Halt dank Grip-Struktur

  • Weiche Bügelenden verhindern Druckgefühl bei langem Tragen

  • Lüftungsschlitze im Brillenbügel verbessern die Luftzirkulation


Großes, verzerrungsfreies Sichtfeld


  • Große Panoramascheibe mit Nasenauflage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Braun

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166, 172

Mechanische Festigkeit

F (45 m/s) nach EN 166

Markierung der Schutzscheibe

5-2,5 W 1 FTKN

Produktgewicht (per Stück)

25,000 g

Beschichtung Schutzscheibe

Außen extrem kratzfest, Innen dauerhaft beschlagfrei

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen