Schutzbacke Prisma
SHTZBACK-PRISMA-ALU-1PAAR-140MM
Art.-Nr. 071567112
EAN 4011231746366
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für Werkstücke in verschiedensten Formen dank Absatz und Prismen
- Auch für runde und ovale Werkstücke durch 3 unterschiedlich große, senkrechte Prismen und 1 waagrechtes Prisma
- Flachmaterial oder Quader lassen sich durch die 90°-Einfräsung, im oberen Teil, problemlos einspannen
- Eingespannte Teile werden nicht magnetisiert aufgrund der speziellen Magnethalterung
- Die Schutzbacken werden im Set geliefert und sind deshalb sofort einsatzbereit
Beim Gewindeschneiden nur eine Backe verwenden.
Datenblätter(X)
Spannbackenbreite | 140 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 257,000 g |