Schubladentrenner für System-Schubladen
Trennblech für Werkstattwagen ULTIMATE
TRENNBL-(WRKSTWG-ULTI)-150MM
Art.-Nr. 5584299007
EAN 4099618651281
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In zwei Höhen verfügbar. Passend für Schubladenhöhe 68 mm bzw. Schubladenhöhe 148mm.
- Die Trennelemente können mit Kunststoffhaltern einfach befestigt und jederzeit verändert oder erweitert werden. Die Trennelemente können zusätzlich im vorgelochten Schubladenkastenboden verschraubt werden.
- Durch das Systemmaß können in den Schubladen die Trennelemente mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der System-Welt kombiniert und Anti-Rutschmatten ergänzt werden
- Das Set besteht aus 2 Fachschienen inklusive Befestigungsclips
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 13 x 454 x 145 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Passend für Werkstattwagen | Ultimate 8.8, Ultimate 12.8 |