Schubladentrenner für System-Schubladen
TRENNBL-(WRKSTWG-ULTI-8.4)-70MM
Art.-Nr. 5584209006
EAN 4099618992995
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In zwei Höhen verfügbar. Passend für Schubladenhöhe 68 mm bzw. Schubladenhöhe 148mm.
- Die Trennelemente können mit Kunststoffhaltern einfach befestigt und jederzeit verändert oder erweitert werden. Die Trennelemente können zusätzlich im vorgelochten Schubladenkastenboden verschraubt werden.
- Durch das Systemmaß können in den Schubladen die Trennelemente mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der System-Welt kombiniert und Anti-Rutschmatten ergänzt werden
- Das Set besteht aus 2 Fachschienen inklusive Befestigungsclips
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 13 x 327 x 65 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Passend für Werkstattwagen | Ultimate 8.4 |