Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladentrenner für System-Schubladen

TRENNBL-(WRKSTWG-ULTI)-70MM

Art.-Nr. 5584299006

EAN 4099618651274

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladentrenner für System-Schubladen

Art.-Nr. 5584299006
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
Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur flexiblen Unterteilung der Schubladen in der Tiefe, passend abgestimmt auf das Innenmaß der jeweiligen Schubladentiefe.
  • In zwei Höhen verfügbar. Passend für Schubladenhöhe 68 mm bzw. Schubladenhöhe 148mm.

  • Die Trennelemente können mit Kunststoffhaltern einfach befestigt und jederzeit verändert oder erweitert werden. Die Trennelemente können zusätzlich im vorgelochten Schubladenkastenboden verschraubt werden.

  • Durch das Systemmaß können in den Schubladen die Trennelemente mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der System-Welt kombiniert und Anti-Rutschmatten ergänzt werden

  • Das Set besteht aus 2 Fachschienen inklusive Befestigungsclips
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

13 x 454 x 65 mm

Werkstoff

Aluminium

Passend für Werkstattwagen

Ultimate 8.8, Ultimate 12.8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen