Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladenauszug für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8 und 8.8/12.8

SLAUSZG-SUPERIOR 8.8-12.8/8.8

Art.-Nr. 5584199013

EAN 4068362010057

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladenauszug für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8 und 8.8/12.8

Art.-Nr. 5584199013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

10 x 465 x 45 mm

Werkstoff

Stahlblech

Auszugsart

Kugelgelagert, Vollauszug

Traglast

40 kg

Passend für Werkstattwagen

SUPERIOR 8.8, SUPERIOR 12.8/8.8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen