Schubladen im Systemmaß 8.4
ET-SCHUBLADE-H149-SCS-8.4
Art.-Nr. 0962649901
EAN 4099618415487
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Höhe | 336 mm |
Breite | 466 mm |
Tiefe | 149 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahlblech |