Schubladen-Einteilungs-Set BASIC RW, 12-fach
Schubladen-Einteilungsset BASIC RW, 12-fach
SL-EINTLNGSET-F.MNTGWG-12FCH-KH70
Art.-Nr. 0957505104
EAN 4046777407808
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht die Unterteilung in 12 Fächer
Bestehend aus:
- 2 x Fachschiene Länge 525 mm
- 9 x Fachteiler Länge 145 mm
Datenblätter(X)
Geeignet für Schubladenhöhe | 70 mm |
Anzahl Fächer | 12 STK |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |
Farbe | Aluminiumgrau |
Produktgewicht (per Stück) | 1190,000 g |