Schublade für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
Schublade für Individualbox
SL-AUSZUGSLADE-F.INDIVIDUALBOX
Art.-Nr. 096399 469
EAN 4099618168475
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auszugslänge: 700 mm
- Tragkraft Flächenbelastung: 50 kg
- Schublade wird rechts eingebaut
Bei Bestellung der Schublade wird diese vor der Auslieferung in die Box montiert. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | INDAZ001 |
Breite | 660 mm |
Länge | 1000 mm |
Höhe | 200 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 11,840 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!