Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schublade für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
Ausziehbare Wanne für die Riffelblechbox
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Auszugslänge: 700 mm
- Tragkraft Flächenbelastung: 50 kg
- Schublade wird rechts eingebaut
Bei Bestellung der Schublade wird diese vor der Auslieferung in die Box montiert. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!