Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig
SHR-SOKO-ISO4762-8.8-(A2K)-960TLG
Art.-Nr. 5964008405
EAN 4062856623389
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | ISO 4762 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 960 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 4912,000 g |
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X16
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X20
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X25
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X30
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X16
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X20
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X25
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X30
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X16
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X20
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X25
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X30
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X16
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X20
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X25
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X30