Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Innensechskant Sortiment 1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-1
SHR-SYSKO-ISO7380/1-010.9-(A2K)-1000TLG
Art.-Nr. 5964006000
EAN 4056807717111
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schrauben mit abgeflachten Halbrundkopf mit Innensechskant
- M4 x 8-20 mm
- M5 x 10-25 mm
- M6 x 10-25 mm
- M8 x 16-30 mm
Datenblätter(X)
Normen | ISO 7380-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 010.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Halbrundkopf |
RoHS-konform | Ja |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1000 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 4700,000 g |
SHR-ISO7380/1-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X10
SHR-ISO7380/1-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X16
SHR-ISO7380/1-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X20
SHR-ISO7380/1-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X8
SHR-ISO7380/1-010.9-IS3-(A2K)-M5X10
SHR-ISO7380/1-010.9-IS3-(A2K)-M5X16
SHR-ISO7380/1-010.9-IS3-(A2K)-M5X20
SHR-ISO7380/1-010.9-IS3-(A2K)-M5X25
SHR-ISO7380/1-010.9-IS4-(A2K)-M6X10
SHR-ISO7380/1-010.9-IS4-(A2K)-M6X16
SHR-ISO7380/1-010.9-IS4-(A2K)-M6X20
SHR-ISO7380/1-010.9-IS4-(A2K)-M6X25
SHR-ISO7380/1-010.9-IS5-(A2K)-M8X16
SHR-ISO7380/1-010.9-IS5-(A2K)-M8X20
SHR-ISO7380/1-010.9-IS5-(A2K)-M8X25
SHR-ISO7380/1-010.9-IS5-(A2K)-M8X30