Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant Sortiment 1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-2

ISO 7380-2 Stahl 010.9 verzinkt 1000-teilig Sysko
SHR-SYSKO-ISO7380/2-010.9-(A2K)-1000TLG

Art.-Nr. 5964006001

EAN 4056807717128

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant Sortiment 1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-2

Art.-Nr. 5964006001
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
Stahl FK010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Schrauben mit abgeflachten Halbrundkopf mit Innensechskant


  • M4 x 8-20 mm

  • M5 x 10-25 mm

  • M6 x 10-25 mm

  • M8 x 16-30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 7380-2

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Halbrundkopf

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1000 STK

Produktgewicht (per Stück)

4700,000 g

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant Sortiment 1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-2 inklusive:
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X10

Beschreibung:
M4 x 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
M4 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X20

Beschreibung:
M4 x 20 mm
Menge: 100 x
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X8

Beschreibung:
M4 x 8 mm
Menge: 100 x
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(A2K)-M5X10

Beschreibung:
M5 x 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
M5 x 16 mm
Menge: 100 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(A2K)-M5X20

Beschreibung:
M5 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(A2K)-M5X25

Beschreibung:
M5 x 25 mm
Menge: 50 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X10

Beschreibung:
M6 x 10 mm
Menge: 50 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25 mm
Menge: 50 x
25 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS5-(A2K)-M8X16

Beschreibung:
M8 x 16 mm
Menge: 25 x
25 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS5-(A2K)-M8X20

Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge: 25 x
25 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS5-(A2K)-M8X25

Beschreibung:
M8 x 25 mm
Menge: 25 x
25 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS5-(A2K)-M8X30

Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge: 25 x