Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant Sortiment 1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-2

ISO 7380-2 Stahl 010.9 verzinkt 1000-teilig Sysko
SHR-SYSKO-ISO7380/2-010.9-(A2K)-1000TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964006001
EAN 4056807717128

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl FK010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Schrauben mit abgeflachten Halbrundkopf mit Innensechskant


  • M4 x 8-20 mm

  • M5 x 10-25 mm

  • M6 x 10-25 mm

  • M8 x 16-30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 7380-2

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Halbrundkopf

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1000 STK

Produktgewicht (per Stück)

4700 g

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant Sortiment 1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-2 inklusive:
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X10

Beschreibung:
M4x10 mm
Menge: 100 x
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
M4x16 mm
Menge: 100 x
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X20

Beschreibung:
M4x20 mm
Menge: 100 x
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X8

Beschreibung:
M4x8 mm
Menge: 100 x
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(A2K)-M5X10

Beschreibung:
M5x10 mm
Menge: 100 x
100 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
M5x16 mm
Menge: 100 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(A2K)-M5X20

Beschreibung:
M5x20 mm
Menge: 50 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(A2K)-M5X25

Beschreibung:
M5x25 mm
Menge: 50 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X10

Beschreibung:
M6x10 mm
Menge: 50 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6x16 mm
Menge: 50 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6x20 mm
Menge: 50 x
50 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X25

Beschreibung:
M6x25 mm
Menge: 50 x
25 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS5-(A2K)-M8X16

Beschreibung:
M8x16 mm
Menge: 25 x
25 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS5-(A2K)-M8X20

Beschreibung:
M8x20 mm
Menge: 25 x
25 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS5-(A2K)-M8X25

Beschreibung:
M8x25 mm
Menge: 25 x
25 x
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS5-(A2K)-M8X30

Beschreibung:
M8x30 mm
Menge: 25 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-16FACH

Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen