Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubanker W-SA Typ P - DBL-(W-SA/P)-TX20-(A2K)-5X30
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Schraubanker W-SA Typ P - DBL-(W-SA/P)-TX20-(A2K)-5X30 - 1

Schraubanker W-SA Typ P

Schraubanker W-SA Typ P Pan-Head
DBL-(W-SA/P)-TX20-(A2K)-5X30

Art.-Nr. 0901150030

EAN 4024835841283

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubanker W-SA Typ P

Art.-Nr. 0901150030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimal geeignet zur Befestigung von kleinen Elektro-Schellen.
  • Ideal für die Befestigung von Elektro-Schellen dank der kompakten Bauweise

  • Einfaches und schnelles Arbeiten durch den kleinen Bohrdurchmesser (4 mm)

  • Der kleine Kopfdurchmesser (7,9 mm) ermöglicht eine unauffällige Montage

  • Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch den Einsatz von hochwertigem Stahl

  • Optimale Anbringung auch bei begrenztem Platzangebot durch geringen Achs- und Randabstand

  • Schnelle und einfache Montage sowie Demontage durch einfaches Eindrehen und Herausdrehen des Schraubankers
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Optimal zur Befestigung von kleinen Kabelschellen oder Befestigungen mit kleinem Durchgangsloch, an die keine Anforderung einer Zulassung gestellt werden

Dübeldurchmesser

5 mm

Dübellänge (l) (l)

30 mm

Setztiefe (h nom)

30 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

4,0 mm

Achsabstand Beton (s)

50 mm

Randabstand Beton (c)

50 mm

Mindestbauteildicke (h min)

90 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

5,5 mm

Innenantrieb

TX20

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen