Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schonhammer COMBI mit Schlagflächen aus Vergütungsstahl und Nylon
Hammer mit Stahlrohrstiel, der die Vorteile eines Stahl- und Schonhammers in einem Produkt vereint
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Ersetzt herkömmliche Stahl- und Schonhämmer in einem Produkt
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus sehr hartem Vergütungsstahl und hartem, verschleißfestem Nylon (weiß)
Höchste Qualität aus Deutschland
- Schutz vor Korrosion durch die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung des Hammerkopfs
- Optimale Handhabung dank hochwertigem, bruchsicheren Stahlrohrstiel mit rutschfester Gummierung im Griffbereich
Durch die Kombination aus Stahl- und Schonhammer für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten in der Industrie, im Handwerk sowie im Kfz- und Nfz-Bereich geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!