Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schmierfett WGF 130

Schmierfett WGF 130
SHMIRFET-WAELZLGR-HOCHLEIST-WGF130-1KG

Art.-Nr. 0893530
EAN 4011231892001
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungsfett zur Schmierung
  • Lithiumseifenfett mit Molybdändisulfid (MoS2)

  • Bildet auf den Laufflächen unter Beanspruchung aus dem Fett selbst einen Feststoffgleitfilm

  • Verbessert entscheidend die Einlaufbedingungen

  • Gewährleistet eine zusätzliche Notlaufschmierung

  • Vermindert die Reibung und verhindert dadurch übermäßigen Verschleiß

  • Verlängert den Schmierzeitraum

  • Schützt vor Korrosion

  • Wasserbeständig

  • Temperaturbeständig von -30°C bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C

  • Farbe: Schwarz

  • Konsistenz nach NLGI: 2

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Hochleistungsschmierfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern aller Art.

Anleitung

Die zu schmierenden Teile reinigen und entfetten. Anschließend das Fett in gewünschter Schichtstärke auftragen.

Chemische Basis

Lithium 12 Hydroxstearat

Grundöl

Mineralöl

Farbe

Schwarz

Dichte

1 g/cm³

Geruch/Duft

Öl

Tropfpunkt min.

180 °C

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperaturbeständigkeit max.

130 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

150 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

150 °C

Grundölviskosität, kinematisch

280 cSt

Verhalten gegenüber Wasser

1-90

Verhalten gegenüber Wasser Bedingung

nach DIN 51807-1

NLGI-Klasse

2

Walkpenetration

265 bis 295 x 0,1 mm

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser

Inhalt

1 l

Inhaltsgewicht

1000 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen