Schlüsselschalter Aus-Wechsel 2-polig
Schlüsselschalter Aus-Wechsel 2-polig
SCHLUESSELSCHALTER-AP-AUS-WECHSEL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufputz Variante
- Zur Einmalfreigabe der Türantrieb. z.B. Für Nachtfunktionen
- Die Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung ist nur möglich, wenn der Profilzylinder sich in der Entriegelungsposition befindet
Der Halbzylinder 30 x 10 mm muss separat bestellt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für | ETS 64 R-IRM |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Länge | 81 mm |
Breite | 81 mm |
Höhe | 68 mm |
Farbe | Aluminiumfarben |
Nennspannung | 250 V |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1x Montagegehäuse Aufputz, 1x Schlüsselschalter mit Demontageschutz, 1x Aufputzkappe, 1x Abdeckung für Schlüsselschalter, 1x PZ Blende 17 mm mit Symbol, 1x PZ Blende 17 mm ohne Symbol, 1x Flachkopfschraube M5 x 15 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!