Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlüsselschalter Aus-Wechsel 2-polig
Einfache Bedienung über den Profilzylinder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aufputz Variante
- Zur Einmalfreigabe der Türantrieb. z.B. Für Nachtfunktionen
- Die Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung ist nur möglich, wenn der Profilzylinder sich in der Entriegelungsposition befindet
Der Halbzylinder 30 x 10 mm muss separat bestellt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!