Schließstück für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeilen oder 2/4 Bolzen
Schließstück für Mehrfachverriegelung Kombi
ZB-KOMBI-SHLSTUECK-SILBR-4-9-ACHS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Anpressdruck der Tür kann über einen Excenter SW 3 ± 1,5 mm verstellt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für | Holzhaustüren |
Montageart | Zum Anschrauben oder Einfräsen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm/12 mm (Eurofalz) |
Achsmaß | 9 mm |
Anpressdruckverstellung | +/- 1,5 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 18 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!