Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schließstück für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeilen oder 2/4 Bolzen
Kombinationsschließstück für 4 mm und 12 mm Falzluft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Anpressdruck der Tür kann über einen Excenter SW 3 ± 1,5 mm verstellt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!