Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schließdämpfungs-Set TopLine L

SHLDAEMPFU-SET-(TOPLINE-L)-20KG-3TR

Art.-Nr. 0684706041

EAN 4062856710942

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schließdämpfungs-Set TopLine L

Art.-Nr. 0684706041

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sanftes Abbremsen der Türen wenn diese in die Schließposition fahren. Selbsteinzug sorgt dafür, dass die Türen vollständig geschlossen sind
  • Schließdämpfung: Bei 2-türigem Set werden beide Schiebetüren in der Schließrichtung gedämpft

  • Mitteltürdämpfung: Das 3-türige Set beinhaltet zusätzlich eine Mitteltürdämpfung die das Öffnen der mittleren Schiebetür nach links und rechts ermöglicht

  • Einfache Montage: Schließdämpfung wird in die obere Laufschiene entweder von oben oder seitlich eingeschoben

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Einstecken/Einschieben in die obere Laufschiene.

Geeignet für Türgewicht max.

20 kg

Passend für Anzahl Türen

3

Geeignet für Türbreite min.

550 mm

Geeignet für Türbreite max.

1350 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

550-1350 mm

Lieferumfang

1 x Schließdämpfung für 3 Türen, inkl. Mitteltürdämpfung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen