Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schließdämpfungs-Set TopLine L
Sanftes Abbremsen der Türen wenn diese in die Schließposition fahren. Selbsteinzug sorgt dafür, dass die Türen vollständig geschlossen sind
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schließdämpfung: Bei 2-türigem Set werden beide Schiebetüren in der Schließrichtung gedämpft
- Mitteltürdämpfung: Das 3-türige Set beinhaltet zusätzlich eine Mitteltürdämpfung die das Öffnen der mittleren Schiebetür nach links und rechts ermöglicht
- Einfache Montage: Schließdämpfung wird in die obere Laufschiene entweder von oben oder seitlich eingeschoben
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zum Einstecken/Einschieben in die obere Laufschiene.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!