Schließdämpfungs-Set TopLine L
SHLDAEMPFU-SET-(TOPLINE-L)-20KG-2TR
Art.-Nr. 0684706040
EAN 4062856710928
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schließdämpfung: Bei 2-türigem Set werden beide Schiebetüren in der Schließrichtung gedämpft
- Mitteltürdämpfung: Das 3-türige Set beinhaltet zusätzlich eine Mitteltürdämpfung die das Öffnen der mittleren Schiebetür nach links und rechts ermöglicht
- Einfache Montage: Schließdämpfung wird in die obere Laufschiene entweder von oben oder seitlich eingeschoben
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zum Einstecken/Einschieben in die obere Laufschiene.
![]() | |
Geeignet für Türgewicht max. | 20 kg |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Geeignet für Türbreite min. | 550 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1500 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 550-1500 mm |
Lieferumfang | 1 x Schließdämpfung für 2 Türen |
