Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schließstück für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeilen oder 2/4 Bolzen

SHLSTK-(F.MEFACHVRIGL-KOMBI)-SILBR

Art.-Nr. 0688515178

EAN 4052712552960

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schließstück für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeilen oder 2/4 Bolzen

Art.-Nr. 0688515178

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kombinationsschließstück für 4 mm und 12 mm Falzluft
  • Der Anpressdruck der Tür kann über einen Excenter SW 3 ± 1,5 mm verstellt werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holzhaustüren, Stulpbreite 16 mm

Montageart

Zum Anschrauben oder Einfräsen

Geeignet für Falzluft

4 mm/12 mm (Eurofalz)

Achsmaß

9 mm

Anpressdruckverstellung

+/- 1,5 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Glanzgrad

Matt

Breite (B)

18 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türband VLB Haustür 3D FD

EINFRSBA-VLB-HAUSTUER-3D-FD-VEL-(VN)

Verdeckt liegendes Türband für überfälzte Türen mit integrierter Nut für die Falzdichtung
x 1 St.
Profil-Doppelzylinder W6X

PRFLZYL-W6X-DP-6STI-VS-(NI)-BDS-40X55MM

Wendeschlüssel im 6 Stift System für alle gängigen Innen- und Außentüren
x 1 St.
Elektrischer Türöffner Typ R

TROEFF-EL-R-ENTRIGLNG

Radiusfalle mit Entriegelung
x 1 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

WNKLSHLBL-(F.TROEFF-EL)-L-SILBR-4-9-10

Für elektrische Türöffner; für Holztüren mit 4 mm Falzluft
x 1 St.
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen

MEFACHVRIGL-KOMBI-SILBER-65-92-10-16

Kombinationsverriegelung bietet höchste Sicherheit durch Kraftkeile und Bolzen