Schleifsystem staubfrei Useit® Superpad SG
TSPAP-USEIT-SG2-1800-D210MM
Art.-Nr. 0587788180
EAN 4053479547206
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt
- Keine Stippenbildung, kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, kühler Schliff, gleichmäßiges Schliffbild, keine Schattenbildung bei Mineralwerkstoffen
- Staub- und schattenfreies Arbeiten
Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu sechsmal höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlichen Schleifmitteln
Zeit- und Kostenersparnis
Erreichen von sehr hohen Glanzstufen ohne Polierpaste möglich
Zeit- und Kostenersparnis
Entfernen von Staubeinschlüssen
Für den Nass- und Trockenschliff geeignet.
Datenblätter(X)
Schleifen von Mineralwerkstoffen (Kunststein), lackierten Holzoberflächen, Kunststoffe, Acryl sowie Edelstahl, Kupfer, Messing und Aluminium.
Form | Scheibe |
Durchmesser (Ø) | 210 mm |
Schliffbild | 1800 |
Haftsystem | Klett |
Passende Maschinen | Exzenterschleifer D 150 |
Werkstoff Schleifmittel | Siliciumkorn |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!